Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB31
Art.-Nr. 0385999831
EAN 4024835676632
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | MB31 |
Passend für Nutmutter | KM31 |
Nenndurchmesser (d1) | 155 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 147,5 mm |
Außendurchmesser (d3) | 212 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 182 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 16 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |
