Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB10
Art.-Nr. 0385999810
EAN 4024835675147
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | MB10 |
Passend für Nutmutter | KM10 |
Nenndurchmesser (d1) | 50 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 47,5 mm |
Außendurchmesser (d3) | 74 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 61 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 6 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |
