Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 432 verzinkt
SIBL-NASE-DIN432-(A2K)-3,2X12X0,4
Art.-Nr. 043300 3
EAN 4055375758250
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Höhe (h1) | 2 mm |
Dicke (s) | 0,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
