Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 432 verzinkt
SIBL-NASE-DIN432-(A2K)-10,5X26X1
Art.-Nr. 043300 10
EAN 4046778619262
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Nenndurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
