Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, brüniert
DIN 432 Stahl brüniert
SIBL-NASE-DIN432-(BRU)-8,4X22X1,0
Art.-Nr. 04330008
EAN 4024835611350
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Nenndurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 432 |
