Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, brüniert
DIN 432 Stahl brüniert
SIBL-NASE-DIN432-(BRU)-21X42X1,6
Art.-Nr. 043300020
EAN 4024835611619
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Nenndurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 42 mm |
Höhe (h1) | 4,5 mm |
Dicke (s) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
