Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, brüniert
DIN 432 Stahl brüniert
SIBL-NASE-DIN432-(BRU)-17X36X1,2
Art.-Nr. 043300016
EAN 4050642879898
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Nenndurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 4,5 mm |
Dicke (s) | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
