Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, brüniert

DIN 432 Stahl brüniert
SIBL-NASE-DIN432-(BRU)-13X30X1,2

Art.-Nr. 043300012

EAN 4024835611596

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, brüniert

Art.-Nr. 043300012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Nenndurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Höhe (h1)

4,5 mm

Dicke (s)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Nase/Lappen

Normen

DIN 432

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen