Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, blank
DIN 432 Stahl blank
SIBL-NASE-DIN432-31X63X1,6
Art.-Nr. 04330 30
EAN 4046778765273
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Nenndurchmesser (d1) | 31 mm |
Außendurchmesser (d2) | 63 mm |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Dicke (s) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
