Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, blank
DIN 432 Stahl blank
SIBL-NASE-DIN432-19X40X1,2
Art.-Nr. 04330 18
EAN 4024835388672
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Nenndurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Höhe (h1) | 4,5 mm |
Dicke (s) | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
