Sicherungsblech Außennase DIN 432, Edelstahl A4 blank
DIN 432 Edelstahl A4
SIBL-NASE-DIN432-A4-D8,4
Art.-Nr. 0412018
EAN 4064154983547
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Nenndurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
