Sicherungsblech Außennase DIN 432, Edelstahl A2 blank
DIN 432 Edelstahl A2
SIBL-NASE-DIN432-A2-D37,0
Art.-Nr. 040991736
EAN 4057709280055
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Nenndurchmesser (d1) | 37 mm |
Außendurchmesser (d2) | 75 mm |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Dicke (s) | 2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
