Sicherungsblech Außennase DIN 432, Edelstahl A2 blank
DIN 432 Edelstahl A2
SIBL-NASE-DIN432-A2-D25,0
Art.-Nr. 040991724
EAN 4057709012823
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Nenndurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Höhe (h1) | 6,5 mm |
Dicke (s) | 1,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |
