Sicherheitsweg
SIHGEHWEG-L-PROFIL-G730
Art.-Nr. 0838906730
EAN 4062856645008
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Die Gehwegbreite beträgt 1 m
- System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben
- Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden
- Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden
- Gehbelag aus Standardbetonplatten 50x50x5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.
Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B
Datenblätter(X)
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |