Sicherheitsweg
Sicherheitsweg
SIHGEHWEG-G782
Art.-Nr. 0838906782
EAN 4062856738854
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Die Gehwegbreite beträgt 1 m
- System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben
- Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden
- Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden
- Gehbelag aus Standardbetonplatten 50x50x5 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.
Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B
Datenblätter(X)
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.
Pfostenabstand max. | 250 cm |
Höhenverstellung max. | 3 cm |
Werkstoff | Aluminium |
Breite | 100 cm |
Gesamthöhe | 116 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |