Sicherheitsstiefel gefüttert S3 New Eco
STIEFEL NEW ECO GEFUETTERT S3 SCHWARZ 36
Art.-Nr. M422250036
EAN 4255576598710
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Glattleder, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus synthetischem Fell, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Glasfaser, Durchtrittschutz aus Textil
- PU-Laufsohle SRC, Weite 11
- Metallfrei, Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 36 |
Schuhgröße EU | 36 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 3,5 |
Schuhgröße US | 4,5 |