Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsstiefel S7S Cronos High Winter

Sicherheitsstiefel S7S Cronos HIGH Winter
WINTERSTIEFEL CRONOS HIGH S7S W10 SWZ 36

Art.-Nr. M438004136

EAN 4255786447129

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsstiefel S7S Cronos High Winter

Art.-Nr. M438004136
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
Neue Maßstäbe setzt dieser wasserdichte S7S Sicherheitsstiefel aus zertifiziertem Leder. Die patentierte Sohle von Michelin garantiert bestmögliche Performance und Schutz. Die Komfort Einlegesohle ist in unterschiedlichen Weiten erhältlich. Der perfekte Fußschutz für die Baustelle und im Handwerk!
  • Wasserabweisendes Nubuckleder und Textil

  • Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX-Membran mit Warmfutter, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

36

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Nubukleder

Sicherheitskategorie

S7S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191

Fußweite

10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen