Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop WORK IT
Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Work It
DUNLOP GUMMISTIEFEL WORK IT S5 GELB 38
Art.-Nr. M423045038
EAN 8713197371991
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Metall-Zehenschutzkappe
- Metall-Durchtrittschutz
- Rutschfeste PVC-Laufsohle nach SR
- Laufsohle für ausgezeichnete Griffigkeit konzipiert
- Definierte Ferse nach LG
- Leicht zu reinigendes PVC-Obermaterial, 38 cm hoch
- Beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette
- Verbesserte Passform für mehr Komfort und Halt
- Energieabsorbierende Ferse
- Mondopoint 11
- 1.113 g pro Schuh in Größe 42
- Entspricht der Norm S5 SR FO LG
- Entspricht der Norm EN ISO 20345:2011
Datenblätter(X)
Der Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop Work It wurde speziell für Arbeiter und Handwerker entwickelt, die bei ihren täglichen Aktivitäten Zuverlässigkeit und Komfort wünschen. Er ist auch für den industriellen Einsatz geeignet.
Farbe | Gelb |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | PVC |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, WR |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 35 cm |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 5 |