Sicherheitsstiefel S3S Build-X
Sicherheitsstiefel S3S BUILD X
STIEFEL BUILD X S3S SCHWARZ 40
Art.-Nr. M422328040
EAN 3701354719422
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Glattleder, Textil am Kragenbereich, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- Gummi-Außensohle CI HI LG SC mit Überkappe, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, CI, HI, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |