WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S3L Cetus
Sicherheitsstiefel S3L Cetus
STIEFEL CETUS S3L SCHWARZ 35
Art.-Nr. M422245035
EAN 4255663239250
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes und hochabriebfestes Textil, Mikrofaser, reflektierende Elemente, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PL
- PU-Laufsohle SR, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |