Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsstiefel FLEXITEC® Sport S3

Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Sport
SI.-STIEFEL FLEXITEC S3 SPORT GR.46

Art.-Nr. M022060046

EAN 4250372911893

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsstiefel FLEXITEC® Sport S3

Art.-Nr. M022060046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

FLEXITEC®-Technologie



Mit Kunststoffzehenschutzkappe



Durchtrittsichere Zwischensohle



Robuste Zusatzverstärkung im Zehenbereich



Schnelltrocknendes Textilfutter mit herausnehmbarer Einlegesohle



Dämpfende PU-Zwischensohle



Hitzebeständige und abriebfeste HRO-Gummilaufsohle mit griffigem Profil


HRO-Sohlen haben die Eigenschaft einen 300°C heißen Kontakt bis zu 60 Sekunden ohne Schmelzung zu überstehen.



Schaft aus Leder in Kombination mit Textilmaterial



Gewicht in Gr. 42 ca. 800 g/Stiefel

Sicherheitsklasse S3:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für:


  • Garten- und Landschaftsbau

  • Industrie allgemein

  • Innenausbau

  • Lager/Logistik

  • Sanitär

  • Tischler/Schreiner


Geeignet für:


  • Elektriker (Spannung < 1.000 Volt)

  • Heizungs- und Lüftungsinstallation

  • Hochbau

  • Kfz-Werkstätten

  • Land- und Forstwirtschaft

  • Maschinenbau

  • Stahl- und Leichtmetallbau

  • Stuckateurgewerbe

  • Tiefbau

  • Trockenbau

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

46

Obermaterial Schuhe

Rindsleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
NOMEX® Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL NOMEX SWZ/ROT 90CM

Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
NOMEX® Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL NOMEX SWZ/ROT 120CM

Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
NOMEX® Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL NOMEX SWZ/ROT 150CM

Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 39-42

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.
x 1 St.
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 43-46

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.
x 1 St.
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 47-50

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen