Sicherheitsstiefel Cruise Lady S3S FO SR ESD CR
STIEFEL CRUISE LADY S3S BORDEAUX 35
Art.-Nr. M428028035
EAN 3701354728134
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Frauen designt
- Leichtes, atmungsaktives, wasserabweisendes und schnittfestes Mikrofaser-Obermaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Sehr bequeme Einlegesohle
- Zwischensohle aus durchtrittfestem Stoff
- Rutschfeste SR-Außensohle aus PU zweifacher Dichte
- Glasfaser-Zehenschutzkappe
- ESD, Schuhbreite 11
- Metallfrei
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Bordeaux |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | FO , SR , ESD |
Sonstige Norm | FO, SR, ESD |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 35 |