Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschuhe S3L Ecofresh Boa ESD

Sicherheitshalbschuh S3S Ecofresh BOA ESD
HALBSCHUH ECOFRESH BOA S3S ESD ANTHRA 48

Art.-Nr. M418219048

EAN 4255722935536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschuhe S3L Ecofresh Boa ESD

Art.-Nr. M418219048
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
Moderner S3S Sicherheitschuh mit Bestandteilen aus recycelten Materialien und BOA-Verschluss-Technologie, geeignet für ESD-Bereiche
  • Obermaterial aus 100% recyceltem PET-Garn, Abriebschutz im Zehenbereich, BOA-Technologie

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, abriebfestes Fersenfutter

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • PU-Laufsohle SR FO, Weite 11, Einlegesohle aus recyceltem Material

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

48

Obermaterial Schuhe

Recyceltes Material

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen