Sicherheitsschuhe S1PS Stretch X ESD
Sicherheitshalbschuh S1PS Stretch X ESD
HS STRETCH X S1PS ESD W11 GRAU/SWZ 42
Art.-Nr. M416235042
EAN 4255722944033
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mikrofaser und Textil CORDURA Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- PU-Laufsohle SR, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S1PS |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |