Sicherheitsschuhe S1PS Cruise ESD
Sicherheitshalbschuh S1PS Cruise ESD
HALBSCHUH CRUISE S1PS ESD SWZ/GRUEN 37
Art.-Nr. M416232037
EAN 4255722948680
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Veloursleder, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfesten Mikrofasern
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- PU-Laufsohle SR, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Neongrün |
Größe | 37 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1PS |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |