Sicherheitsschuh S3S Fade ESD
Sicherheitshalbschuh S3S FADE ESD
HALBSCHUH FADE S3S ESD LIME/ANTHRAZIT 41
Art.-Nr. M418220041
EAN 4255722935321
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Textil, Abriebschutz im Zehenbereich, Schnellverschluss mit Verstautasche
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- PU-Laufsohle SR FO CI, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Limettengrün |
Größe | 41 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, FO , SR , CI , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | FO, SR, CI, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |