Sicherheitsschuh S3 New Eco
Sicherheitshalbschuh S3 New Eco
HALBSCHUH NEW ECO S3 SCHWARZ 44
Art.-Nr. M418207044
EAN 4255576598543
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Glattleder, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Glasfaser, Durchtrittschutz aus Textil
- PU-Laufsohle SRC, Weite 11
- Metallfrei, made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 10 |