Sicherheitsschuh S1PL ESD Cetus
Sicherheitshalbschuh S1PL CETUS ESD
HALBSCHUH CETUS S1PL ESD SCHWARZ 42
Art.-Nr. M416204042
EAN 4251926384590
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abriebfestes Textil, Mikrofaser, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PL
- PU-Laufsohle SR, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1PL |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 42 |