Sicherheitsschuh S1PL ESD Carbon 290
Sicherheitshalbschuh S1PL Carbon 290 ESD
HS CARBON 290 S1PL ESD DUNKELBLAU 35
Art.-Nr. M416211035
EAN 4255576593562
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Textil, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Carbon
- MODYFLEX-Durchtrittschutz aus 100% recyceltem PET-PL
- Gummi-Laufsohle SR, Weite 11
- Metallfrei, ESD zertifiziert
- DGUV 112-192 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | 35 |
Obermaterial Schuhe | Atmungsaktives Textil |
Sicherheitskategorie | S1PL |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Carbonfaser |
Schuhgröße EU | 35 |