Sicherheitsschraube, Flachrundkopf
ISO 7380-1 ähnlich Edelst A2 blank 6-kant + Zapfen
SHR-AE.ISO7380/1-A2-(IS4-PIN)-M6X20
Art.-Nr. 0284230620
EAN 4070054925877
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,50 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,30 mm |
Normen | ISO 7380-1 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Antriebart | Innensechskant mit Sicherungspin |
Innenantrieb | IS4+P |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
