Sicherheitsschaukelhaken mit 2 Muttern
Stahl verzinkt 2 Muttern metrisch Sicherheitshaken
SCHAUKHAK-SIH-2MU-(A2K)-M12X180
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 180 mm |
Hakendurchmesser (d2) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 105 mm |
Tragfähigkeit max. | 175 kg |
Schaftdurchmesser | 10,6 mm |