Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschaukelhaken mit 2 Muttern

Stahl verzinkt 2 Muttern metrisch Sicherheitshaken
SCHAUKHAK-SIH-2MU-(A2K)-M12X180

Art.-Nr. 5067005020

EAN 4061975686831

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsschaukelhaken mit 2 Muttern

Art.-Nr. 5067005020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

180 mm

Hakendurchmesser (d2)

25 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

105 mm

Tragfähigkeit max.

175 kg

Schaftdurchmesser

10,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen