Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen
Sicherheitsmessleitung einschränkbare Prüfspitzen
SIHMESSLTG-F.MESSGER-1000V-4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.
- Leitungen: Doppelt isolierte, hochflexible feinstdrahtige Silikon-Leitungen; Querschnitt 1 mm2
- Länge: 1,2 m
- Bemessungspannung/-strom: 1.000 V/CAT III, 20 A
- 4-mm-Sicherheitsprüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, einschränkbar für den Einsatz in verschiedenen Messkategorien, andere Seite mit 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Sicherheitstecker.
- Lieferumfang: Jeweils eine Messleitung in rot und schwarz
Datenblätter(X)
Steckerdurchmesser | 4 mm |
Drahtquerschnitt | 1 mm² |
Länge | 1,2 mm |
Nennstrom max. | 20 A |
Nennspannung max. | 1000 V/AC/DC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT II/1000 V |