Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 380 380001.02

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 380 380001
MESSER-MARTOR-SECUNORM-380-380001.02

Art.-Nr. 1971000095

EAN 4061975681942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secunorm 380 380001.02

Art.-Nr. 1971000095
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
Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug und einem max. Klingenaustritt von 7,8 cm.

Für besondere Ansprüche


Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.


  • Montierte Klinge: 79
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

170,5 mm

Klingenbreite

20 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen