Sicherheitsmesser Martor Secupro Megasafe 116006.02
Sicherheitsmesser Martor Secupro Megasafe 11600602
MESS-MARTOR-SECUPRO-MEGASAFE-116006.02
Art.-Nr. 1971000044
EAN 4065747594300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
So hochwertig, wie es aussieht
Mit abgerundeter Trapezklinge
Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.
- Montierte Klinge: 60099
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 153 mm |
Klingenbreite | 26 mm |
Werkstoff Griff | Aluminium |