Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 540 54000410

Sicherheitsmesser Martor Secunorm 540 54000410
SIHMESS-MARTOR-SECUNORM-540-54000410.02

Art.-Nr. 1971006918

EAN 4062856619825

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secunorm 540 54000410

Art.-Nr. 1971006918
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
Ideal für dickeres Material geeignetes Sicherheitsmesser aus Aluminium – mit 36 mm Schnitttiefe.

Anwenderfreundlich: Großflächiger Schieber, sehr sicherer und einfacher Klingenwechsel (inkl. Magnet)


Hohe Arbeitssicherheit dank automatischem Klingenrückzug

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietHauptschneidmaterialien:
  • Schaumstoff

  • Styropor

  • Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

  • Vliesstoff

  • Folien- und Papierbahnen

Länge

143 mm

Schneidenlänge

36 mm

Klingenbreite

17 mm

Klingenstärke

31 mm

Werkstoff Griff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen