Sicherheitshalbschuh Xtrem S3
Sicherheitshalbschuh S3 Xtrem
HALBSCHUH XTREM S3 SCHWARZ 46
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Material
- Atmungsaktives und wasserdichtes Obermaterial aus Leder
- Atmungsaktives Innenfutter
Metallfrei
Geschlossene und gepolsterte Lasche
Rutschhemmende PU-Laufsohle
Flexibel und optimal dämpfend
Gewicht in Gr. 42 ca. 620 g/Schuh
Sicherheitsklasse S3:
Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)
Datenblätter(X)
Empfohlen für:
- Garten- und Landschaftsbau
- Industrie allgemein
- Lager/Logistik
- Maschinenbau
- Stahl- und Leichtmetallbau
Geeignet für:
- Elektriker (Spannung < 1.000 Volt)
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Hochbau
- Innenausbau
- Kfz-Werkstätten
- Land- und Forstwirtschaft
- Sanitär
- Stuckateurgewerbe
- Tischler/Schreiner
- Trockenbau
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!