Sicherheitshalbschuh S3 Triton
Sicherheitshalbschuh S3 Triton
HALBSCHUH TRITON S3 SCHWARZ/LIME 38
Art.-Nr. M418188038
EAN 4251926375192
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserabweisendes Textil, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus 100% recyceltem PET
- Gummi-Laufsohle SRC HI CI HRO, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Limettengrün |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Sonstige Norm | SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 5 |