Sicherheitshalbschuh FLEXITEC® Trek S3
Sicherheitshalbschuh S3 FLEXITEC
SI.-HALBSCH. FLEXITEC S3 TREK GR.47
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Textilzwischensohle
Robuste Zusatzverstärkung im Zehenbereich
Schnelltrocknendes Textilfutter mit herausnehmbarer Einlegesohle
Dämpfende PU-Zwischensohle
Hitzebeständige und abriebfeste HRO-Gummilaufsohle mit griffigem Profil
HRO-Sohlen haben die Eigenschaft einen 300°C heißen Kontakt bis zu 60 Sekunden ohne Schmelzung zu überstehen.
Gewicht in Gr. 42: ca. 680 g/Schuh
Sicherheitsklasse S3:
Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)
Datenblätter(X)
Empfohlen für:
- Garten- und Landschaftsbau
- Hochbau
- Industrie allgemein
- Innenausbau
- Kfz-Werkstätten
- Lager/Logistik
- Sanitär
- Stahl- und Leichtmetallbau
- Tischler/Schreiner
Geeignet für:
- Elektriker (Spannung < 1.000 Volt)
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Land- und Forstwirtschaft
- Maschinenbau
- Straßenbau
- Stuckateurgewerbe
- Tiefbau
- Trockenbau
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 47 |
Obermaterial Schuhe | Rindsvollleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 12 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!