Sicherheitshalbschuh FLEXITEC® Style ESD S2
Sicherheitshalbschuh S2 ESD FLEXITEC Style
SCHUH FLEXITEC STYLE S2 ESD SCHWZ GR.46
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193518.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38716.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Kunststoffzehenschutzkappe
- Schaft aus Vollrindsleder
- Schnelltrocknendes Textilfutter
- Feuchtigkeitsregulierende Decksohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Abriebfeste und rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Robuste Überkappevorne
- Gewicht in Gr. 42 ca. 580 g/Schuh
ESD-Sohle (ElectroStatic Discharge):
Die ESD-Sohle schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente, wie z.B. Mikrochips, und verhindert Funkenbildungen bzw. Explosionen.
Sicherheitsklasse S2:
Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)
Datenblätter(X)
Empfohlen für:
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Innenausbau
- Lager/Logistik
- Sanitär
- Tischler/Schreiner
Geeignet für:
- Elektriker (Spannung < 1.000 Volt)
- Industrie allgemein
- Kfz-Werkstätten
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Rindsleder |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!