Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitshalbschuh FLEXITEC® Sport S3

Sicherheitshalbschuh S3 FLEXITEC Sport
SI.-HALBSCH. FLEXITEC S3 SPORT GR.42

Art.-Nr. M018037042

EAN 4250372911763

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitshalbschuh FLEXITEC® Sport S3

Art.-Nr. M018037042
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
FLEXITEC®-Technologie



Atmungsaktiv



Mit Kunststoffzehenschutzkappe



Durchtrittsichere Zwischensohle



Robuste Zusatzverstärkung im Zehenbereich



Schnelltrocknendes Textilfutter mit herausnehmbarer Einlegesohle



Dämpfende PU-Zwischensohle



Hitzebeständige und abriebfeste HRO-Gummilaufsohle mit griffigem Profil


HRO-Sohlen haben die Eigenschaft einen 300°C heißen Kontakt bis zu 60 Sekunden ohne Schmelzung zu überstehen.



Schaft aus Leder in Kombination mit Textilmaterial



Gewicht in Gr. 42 ca. 690 g/Schuh

Sicherheitsklasse S3:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für:


  • Garten- und Landschaftsbau

  • Industrie allgemein

  • Innenausbau

  • Lager/Logistik

  • Sanitär

  • Tischler/Schreiner


Geeignet für:


  • Elektriker (Spannung < 1.000 Volt)

  • Heizungs- und Lüftungsinstallation

  • Hochbau

  • Kfz-Werkstätten

  • Land- und Forstwirtschaft

  • Maschinenbau

  • Stahl- und Leichtmetallbau

  • Stuckateurgewerbe

  • Tiefbau

  • Trockenbau

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

42

Obermaterial Schuhe

Rindsleder mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345

ISO

20345

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
NOMEX® Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL NOMEX SWZ/ROT 90CM

Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
NOMEX® Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL NOMEX SWZ/ROT 120CM

Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
NOMEX® Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL NOMEX SWZ/ROT 150CM

Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 39-42

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.
x 1 St.
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 43-46

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.
x 1 St.
Socken

ARBEITSSOCKEN SCHWARZ 47-50

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.