Sicherheitshaken mit Gabelkopf GK 10
Sicherheitshaken GK10 mit Gabelkopf
SIHHAK-GBLKPF-KETT-FK10-(19,0T)-D22
Art.-Nr. 5162810122
EAN 4058794805895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 19000 kg |
Kettendurchmesser | 22 mm |
Maulbreite (w1) | 80 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 26 mm |
Innendurchmesser (d1) | 100 mm |
Hakenbreite (b3) | 70 mm |
Höhe (h1) | 32 mm |
Hakendicke (s1) | 62 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 26 mm |
Produktgewicht (per Stück) (g) | 14400,000 g |
Bolzenlänge (l1) | 72 mm |
Hakenlänge (l2) | 287 mm |
