Sicherheitshaken mit Gabelkopf GK 10
Sicherheitshaken GK10 mit Gabelkopf
SIHHAK-GBLKPF-KETT-FK10-(16,0T)-D20
Art.-Nr. 5162810120
EAN 4058794805888
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 16000 kg |
Kettendurchmesser | 20 mm |
Maulbreite (w1) | 70 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 23 mm |
Innendurchmesser (d1) | 90 mm |
Hakenbreite (b3) | 67 mm |
Höhe (h1) | 26 mm |
Hakendicke (s1) | 60 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 24 mm |
Produktgewicht (per Stück) (g) | 9800,000 g |
Bolzenlänge (l1) | 73 mm |
Hakenlänge (l2) | 253 mm |
