Sicherheitshaken Edelstahl mit Gabelkopf GK 6
SIHHAK-GBLKPF-GK6-(0,9T)-D6
Art.-Nr. 516277706
EAN 4065746565462
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl
- 4-fache Sicherheit
Nicht zum Anheben von Personen geeignet
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 0,9 t |
Kettendurchmesser | 6 mm |
Güteklasse | 6 |
Werkstoff | Edelstahl |
Maulbreite (w1) | 23 mm |
Aufnahmedurchmesser (d3) | 7,2 mm |
Innendurchmesser (d1) | 23 mm |
Hakenbreite (b3) | 13,5 mm |
Höhe (h1) | 8,5 mm |
Hakendicke (s1) | 21 mm |
Produktgewicht (per Stück) (g) | 330,000 g |
Bolzenlänge (l1) | 19,5 mm |
Hakenlänge (l2) | 81 mm |
