Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort Terra PRO S5
Sicherheitsgummistiefel S5 Purofort Terra Pro
DUN PUROFORT TERRA PRO S5 GRUEN 46
Art.-Nr. M423057046
EAN 8713197056638
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wasserdichter PU-Stiefel, Schafthöhe 38 cm, Sneaker Fit, Schnittschutz
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
- PU Laufsohle SRC CI CR, Weite 11
- Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien
- Made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | PUR |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SR, FO, WR |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 38 |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 11 |