Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsdachhaken für Biberschwanzziegel

DHAK-SH-WO945

Art.-Nr. 0838906945

EAN 4062856845682

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsdachhaken für Biberschwanzziegel

Art.-Nr. 0838906945

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für biberschwanzgedeckte Dächer mit Doppeldeckung
  • Erhältlich in den Farben Edelstahl-Finish, ziegelbraun RAL8014, ziegelrot RAL8012 und anthrazit RAL7021

  • Die Montage des nach DIN EN 517:2006, Typ B geprüften Dachhakens erfolgt mit den 3 mitgelieferten Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Holzsparren

  • Als natürlicher Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage einsetzbar (100 kA) entsprechend den Kriterien der DIN EN 62305-3
Hinweis
  • Verankerung in die tragende Holzkonstruktion

  • Befestigungsmaterial (220 mm lange Schrauben) ist im Lieferumfang enthalten

  • Montageanleitung des Sicherheitsdachhakens beachten!

Geprüft nach DIN EN 517:2006, Typ B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur Sicherung von max. 1 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Der Sicherheitsdachhaken kann auch als Leiterhaken verwendet werden.

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

EN-Norm

517-B

Höhe

200 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen