Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsdachhaken profiliert schmal

Sicherheitsdachhaken profiliert schmal
DHAK-SH-WO951

Art.-Nr. 0838906951

EAN 4065746424066

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsdachhaken profiliert schmal

Art.-Nr. 0838906951
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
Sicherheitsdachhaken für profilierte Dacheindeckungen in schmaler Ausführung
  • Sicherheitsdachhaken EN 517:2006, Typ B

  • Leiterhaken mit Anschlagpunkt

  • Für profilierte Dacheindeckungen (Tondachziegel, Betondachsteine)

  • Für eine Person geeignet

  • Verschraubung im Holzsparren durch Aufsparrendämmung möglich

  • Inkl. Befestigungsmaterial mit 160 mm Länge (Art.-Nr. 0181818160)

  • Bestandteil des DGUV-geprüften Tower PROTECT Dachzugangssystems
Hinweis
  • Verankerungstiefe in Dachsparren: mindestens 120 mm

  • Verankerung in die tragende Holzkonstruktion von mindestens 80 mm x 120 mm

  • Befestigungsmaterial (2 Stück 160 mm lange Schrauben) ist im Lieferumfang enthalten

  • Bei Aufsparrendämmung auch mit 320 mm langen Schrauben Art.-Nr. 0181818320 verwendbar

  • Montageanleitung des Sicherheitsdachhakens beachten

  • Gemäß DIN EN 62305-3 in den Blitzschutz integrierbar

DIN EN 517:2006, Typ B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zur Sicherung von max. 1 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Der Sicherheitsdachhaken kann auch als Leiterhaken verwendet werden.

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Höhe

174 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen