Sicherheitsdachhaken profiliert breit
DHAK-SH-WO952
Art.-Nr. 0838906952
EAN 4065746420747
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherheitsdachhaken EN 517:2006, Typ B
- Leiterhaken mit Anschlagpunkt
- Für profilierte Dacheindeckungen (Tondachziegel, Betondachsteine)
- Für eine Person geeignet
- Verschraubung im Holzsparren durch Aufsparrendämmung möglich
- Inkl. Befestigungsmaterial mit 160 mm Länge (Art.-Nr. 0181818160)
- Großzügig bemessener Montagekopf erlaubt eine flexible Montage, sodass der Sicherheitsdachhaken immer optimal eingebaut werden kann
- Bestandteil des DGUV-geprüften Tower PROTECT Dachzugangssystems
- Verankerungstiefe in Dachsparren: mindestens 120 mm
- Verankerung in die tragende Holzkonstruktion von mindestens 80 mm x 120 mm
- Befestigungsmaterial (2 Stück 160 mm lange Schrauben) ist im Lieferumfang enthalten
- Bei Aufsparrendämmung auch mit 320 mm langen Schrauben Art.-Nr. 0181818320 verwendbar
- Montageanleitung des Sicherheitsdachhakens beachten
- Gemäß DIN EN 62305-3 in den Blitzschutz integrierbar
DIN EN 517:2006, Typ B
Datenblätter(X)
Geeignet zur Sicherung von max. 1 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Der Sicherheitsdachhaken kann auch als Leiterhaken verwendet werden.
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
EN-Norm | 517-B |
Höhe | 178 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |