Sicherheitsdachhaken gekröpft für Ziegeldächer zur Überbrückung der Dachlattung
Sicherheitsdachhaken gekröpft
DHAK-SH-WO936
Art.-Nr. 0838906936
EAN 4062856845606
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhältlich in den Farben Edelstahl-Finish, ziegelbraun RAL8014, ziegelrot RAL8012 und anthrazit RAL7021
- Die Montage des nach DIN EN 517:2006, Typ B geprüften Dachhakens erfolgt mit den 2 mitgelieferten Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Holzsparren
- Als natürlicher Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage einsetzbar (100 kA) entsprechend den Kriterien der DIN EN 62305-3
- Verankerung in die tragende Holzkonstruktion
- Befestigungsmaterial (220 mm lange Schrauben) ist im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung des Sicherheitsdachhakens beachten!
Geprüft nach DIN EN 517:2006, Typ B
Datenblätter(X)
Geeignet zur Sicherung von max. 1 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Der Sicherheitsdachhaken kann auch als Leiterhaken verwendet werden.
Werkstoff | Stahl |
EN-Norm | 517-B |
Höhe | 200 mm |
Farbe | Braun RAL 8014 ähnlich |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |