Sicherheitsaufhängung Set
Sicherheitsaufhängung Stahl Set
SIHHAENG-ST-SET-NUT8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spaltabstand 12 - 26 mm
Lieferumfang:
- 2 Aufhängungen inkl. verstemmter Sicherheitsbefestigung mit Pin
- 2 Stützhaken
- 2 Stützwinkel
- 12 Senkschrauben M8x16 mit Pin
- 12 Nutensteine - Nut 8 - M8
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 30 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 845 g |